Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W-Träger einreihig Raster 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W-Träger einreihig Raster 50
W-Träger einreihig Raster 50
Artikel-Nr.:
     400-2170241
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10300-00019
EAN/GTIN:
     4006676017393

W-Träger einreihig Raster 50


Dient zum Verschrauben mit Holzböden
- Breite: 20, - Höhe: 75, - Länge: 190

Länge 180mm
Farbe Weiß


Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Länge:
190
Breite:
20
Höhe:
75
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
124
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,86*
4 Tage
112
1
pro Paar
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 3,27*
1 Tag
124
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 3,29*
3 Tage
93
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,46*
Lager 400
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.