Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W-Träger einreihig Raster 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W-Träger einreihig Raster 50
W-Träger einreihig Raster 50
Artikel-Nr.:
     400-2170243
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10300-00033
EAN/GTIN:
     4006676017355
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger

W-Träger einreihig Raster 50


Dient zum Verschrauben mit Holzböden
- Breite: 22, - Höhe: 80, - Länge: 290

Länge 280mm
Farbe Weiß


Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Länge:
290
Breite:
22
Höhe:
80
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
178
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,40*
4 Tage
160
1
pro Paar
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 3,89*
1 Tag
178
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 3,92*
3 Tage
133
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 4,18*
Lager 400
7
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.