Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W-Träger einreihig Raster 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
W-Träger einreihig Raster 50
W-Träger einreihig Raster 50
Artikel-Nr.:
     400-2170245
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10300-00047
EAN/GTIN:
     4006676017317
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger

W-Träger einreihig Raster 50


Dient zum Verschrauben mit Holzböden
- Breite: 24, - Höhe: 80, - Länge: 390

Länge 380mm
Farbe Weiß


Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Länge:
390
Breite:
24
Höhe:
80
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
25
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,40*
2 Tage
106
1
€ 5,49*
ab € 3,32*
€ 5,06*
1 Tag
118
1
€ 6,95*
ab € 3,34*
€ 5,09*
3 Tage
88
1
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 5,35*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 7,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.