| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2170727 Herst.-Nr.: 33200-0011 EAN/GTIN: 4000973220814 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Federdeckel Der kleine Federdeckel dient der schnellen und sicheren Abdeckung von Schalterdosen mit einem Durchmesser von 60mm und sorgt für einen sauberen Abschluss zur Wand. Er ist überputz-, überstreich- oder tapezierbar. Mit diesem Federdeckel steht einer normgerechten und sicheren VDE-Installation nichts mehr im Wege. - Art: Abzweigkasten, - Auf oder Unterputz: Aufputz, - Farbe: weiß, - Material: Kunststoff, - Schutzklasse: IP55, - Serie: Mureva 1 Stück Durchmesser 60mm Menge 1 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,318 | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |