Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschrauben mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteschrauben mit Schlitz
Geräteschrauben mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     400-2170734
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     33162-0201520
EAN/GTIN:
     4059795005161

Geräteschrauben mit Schlitz


Mit den Geräteschrauben lassen schnell, einfach und sicher Schalter, Steckdose und andere Komponenten an den Schalterdosen befestigen.
- Art: Hohlwanddose, - Auf oder Unterputz: Unterputz, - Farbe: silber, - Material: Metall, - Schutzklasse: IP20
20 Stück
Länge 15mm



Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
0,542
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.