Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschrauben mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteschrauben mit Schlitz
Geräteschrauben mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     400-2170735
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     33162-0202520
EAN/GTIN:
     4059795005178

Geräteschrauben mit Schlitz


Mit den Geräteschrauben lassen schnell, einfach und sicher Schalter, Steckdose und andere Komponenten an den Schalterdosen befestigen.
- Art: Hohlwanddose, - Auf oder Unterputz: Unterputz, - Farbe: silber, - Material: Metall, - Schutzklasse: IP20
20 Stück
Länge 25mm



Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
0,796
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.