| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2170783 Herst.-Nr.: 22305313XL EAN/GTIN: 4317784548533 |
| |
|
| | |
| FORTIS Herren Jacke 24, d-grau/schwarz, Gr.3XL Softshelljacke »twenty-four« Eigenschaften: •Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv •Bis 40 °C waschbar Ausführung: •Innen mit Microfleece •Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz •Viele Reißverschlusstaschen •Stiftetasche auf dem Oberarm •Innentasche mit Klettverschluss •Verstellbare Saumweite •Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: •Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware •Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece •Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m² - Farbe: dunkelgrau-schwarz, - Größe: 3XL, - Material: Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Futter: 100 % Polyester (Thinsulate™) Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau-schwarz | Gewicht: | 0,89 kg | Material: | Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Futter: 100 % Polyester (Thinsulate™) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, fleecejacke herren grau, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Jacke, FORTIS, Arbeitsschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,64* | € 56,56* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,66* | € 57,62* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,77* | € 57,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,95* | € 59,67* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,96* | € 75,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|