Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Bergen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Bergen
LED Außenwandleuchte Bergen
Artikel-Nr.:
     400-2170958
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G40081/82
EAN/GTIN:
     4004353251757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LEDs mit Stecksockel
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte

LED Außenwandleuchte Bergen


Eine gute Beleuchtung vor dem Wohnungseingang ist besonders in der dunklen Jahreszeit wichtig, damit Sie auf den letzten Metern des Heimwegs nicht im Dunkeln tappen müssen. Mit der Außen-Wandleuchte Bergen schaffen Sie eine angenehme und zugleich zweckdienliche Beleuchtung. Auch zu dekorativen Zwecken kann die Leuchte an der Hauswand eingesetzt werden.Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Damit Sie gleich starten können ist direkt sämtliches benötigtes Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten.

SPRITZWASSERSCHUTZ - Diese Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgezeichnet und ist damit bestens gerüstet für den Außenbereich - auch dort, wo der Witterungsschutz nicht so hoch ist.

Leuchtmittel wechselbar
- Gewicht: 0,384 kg, - Höhe: 220, - Länge: 110
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Ausführung ohne Bewegungsmelder



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,384 kg
Länge:
110
Höhe:
220
Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Brilliant, Leuchte, Außenleuchte, Bergen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.