| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2170966 Herst.-Nr.: 96106/05 EAN/GTIN: 4004353078705 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außen-Wandleuchte Silvester Schaffen Sie mit der Wand- und Deckenleuchte Silvester Sicherheit im Außenbereich. Besonders geeignet für Dachüberstände, kann sie aber auch im Carport oder im Gartenhaus Einsatz finden. Ob an der Wand oder direkt unter der Decke - die Installation ist überall da wo ein Stromanschluss vorhanden ist problemlos möglich.Für Normallampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Montagematerial. SPRITZWASSERSCHUTZ - Diese Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgezeichnet und ist damit bestens gerüstet für den Außenbereich - auch dort, wo der Witterungsschutz nicht so hoch ist. Abmessungen: 18 x 9cm - Gewicht: 0,668 kg, - Länge: 90 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Farbe weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,668 kg | Länge: | 90 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Brilliant, Leuchte, Außenleuchte, Silvester |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |