| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2171526 Herst.-Nr.: EP1900921 635 EAN/GTIN: 4060991036699 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ExpressPlus Decodesign Duschrückwand Foto, 90x210cm Die fugenlose Duschrückwand mit einem harmonischen Naturmotiv lässt jedes Bad in einem völlig neuen Look erstrahlen. Neben ihrer schönen Optik begeistern die hochwertigen Aluminiumverbundplatten zugleich mit Ihrer widerstandsstarken Beschaffenheit: Die Wandverkleidung ist unempfindlich gegenüber Kratzern, Sonnenlicht und Hitze bis zu 80°C. Darüber hinaus überzeugt das Produkt bereits bei der Montage, welche dank der ausführlichen Anleitung unkompliziert und rasch erledigt ist. Außerdem verursacht die Montage der Wandverkleidung von Schulte kaum Schmutz oder Lärm. Ebenso zeitsparend fällt die alltägliche Reinigung und Pflege der beschichteten Dekorplatten aus. An dieser Stelle profitieren Sie erneut von der fugenlosen Oberfläche, da diese generell schmutzbeständig sowie wasserbeständig ist und sich leicht ohne aggressive Reiniger säubern lässt. - Breite: 30, - Gewicht: 11 kg, - Höhe: 2120, - Länge: 940, - Material: Aluminiumverbundplatte, - Produktart: Duschrückwand, - Serie: DecoDesign Foto DecoDesign Duschrückwand, Fixierklebeband, Unterlegkeile, Montageanleitung und Garantiepass Design Steg Nordsee Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 11 kg | Material: | Aluminiumverbundplatte | Länge: | 940 | Breite: | 30 | Höhe: | 2120 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alternative zur Fliese, Rückwand, Badrückwand, DecoDesign, Aluminiumverbundplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |