| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2171527 Herst.-Nr.: EP1900921 651 EAN/GTIN: 4060991036712 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ExpressPlus Decodesign Duschrückwand Foto, 90x210cm Diese Wandverkleidung der Serie DecoDesign von Schulte eignet sich hervorragend zur Kombination mit einer weiteren DecoDesign Dekorplatte. So können Sie ein ausdrucksstarkes Motiv durch eine dezente Rückwand in Weiß optimal in Szene setzen. Dank der ausführlichen, mitgelieferten Montageanleitung ist die Anbringung der robusten Dekorplatte außerdem überaus unkompliziert und rasch erledigt. Des Weiteren verursacht die Montage der Wandverkleidung von Schulte kaum Schmutz. Auch die alltägliche Reinigung und Pflege der beschichteten Dekorplatte fällt zeitsparend aus. Hierbei profitieren Sie erneut von der fugenlosen Oberfläche, da diese sowohl Schmutz als auch Wasser abweist und sich zudem leicht ohne aggressive Reiniger säubern lässt. - Breite: 30, - Gewicht: 11 kg, - Höhe: 2120, - Länge: 940, - Material: Aluminiumverbundplatte, - Produktart: Duschrückwand, - Serie: DecoDesign Foto DecoDesign Duschrückwand, Fixierklebeband, Unterlegkeile, Montageanleitung und Garantiepass Design Kombi weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 11 kg | Material: | Aluminiumverbundplatte | Länge: | 940 | Breite: | 30 | Höhe: | 2120 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alternative zur Fliese, Rückwand, Badrückwand, DecoDesign, Aluminiumverbundplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |