| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2171843 Herst.-Nr.: 282701253000 EAN/GTIN: 4006559180480 |
| | |
|
| | |
| Acryl Buntlack RENOVO Acryl Buntlack ist der schnell trocknende, wasserverdünnbare Qualitätslack, der auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar ist. Er kann außen und innen eingesetzt werden und ist umweltschonend, weil schadstoffarm. RENOVO Acryl Buntlack seidenmatt ist leicht zu verarbeiten, vergilbungsbeständig, hoch wetterbeständig und ideal geeignet für Lackierungen auf z. B. Holz, Eisen, Zink, verzinkten Untergründen, Aluminium, Hart-PVC usw. Bunttöne sind auch für Warmwasserheizkörper bis +80 °C geeignet - Breite: 5,83, - Gewicht: 0,172 kg, - Höhe: 7,03, - Länge: 5,83, - Produktart: Lack 125ml Farbe RAL 3000 feuerrot Menge 125ml Ausführung glänzend Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,172 kg | Länge: | 5,83 | Breite: | 5,83 | Höhe: | 7,03 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Mattlack, Seidenmattlack, buntlack seidenmatt 125 ml, acryl lack, acryl-lack ral 3000, Acryl Buntlack, Buntlack seidenmatt, Wasserbasierter Lack, Buntlack aussen, Buntlack innen |
| | |
| |