| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2171847 Herst.-Nr.: 282701256002 EAN/GTIN: 4006559180503 |
| | |
|
| | |
| Acryl Buntlack RENOVO Acryl Buntlack ist der schnell trocknende, wasserverdünnbare Qualitätslack, der auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar ist. Er kann außen und innen eingesetzt werden und ist umweltschonend, weil schadstoffarm. RENOVO Acryl Buntlack seidenmatt ist leicht zu verarbeiten, vergilbungsbeständig, hoch wetterbeständig und ideal geeignet für Lackierungen auf z. B. Holz, Eisen, Zink, verzinkten Untergründen, Aluminium, Hart-PVC usw. Bunttöne sind auch für Warmwasserheizkörper bis +80 °C geeignet - Breite: 5,83, - Gewicht: 0,173 kg, - Höhe: 7,03, - Länge: 5,83, - Produktart: Lack 125ml Farbe RAL 6002 laubgrün Menge 125ml Ausführung glänzend Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,173 kg | Länge: | 5,83 | Breite: | 5,83 | Höhe: | 7,03 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Mattlack, Seidenmattlack, seidenmattlack brillux, acryl schutzlack, Acryl Buntlack, Buntlack glänzend, Wasserbasierter Lack, Buntlack aussen, Buntlack innen |
| | |
| |