| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2171853 Herst.-Nr.: 282701252530 EAN/GTIN: 4006559217377 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Acryl Buntlack RENOVO Acryl Buntlack ist der schnell trocknende, wasserverdünnbare Qualitätslack, der auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar ist. Er kann außen und innen eingesetzt werden und ist umweltschonend, weil schadstoffarm. RENOVO Acryl Buntlack seidenmatt ist leicht zu verarbeiten, vergilbungsbeständig, hoch wetterbeständig und ideal geeignet für Lackierungen auf z. B. Holz, Eisen, Zink, verzinkten Untergründen, Aluminium, Hart-PVC usw. Bunttöne sind auch für Warmwasserheizkörper bis +80 °C geeignet - Breite: 5,83, - Gewicht: 0,178 kg, - Höhe: 7,03, - Länge: 5,83, - Produktart: Lack 125ml Farbe RAL 2530 papayaorange Menge 125ml Ausführung glänzend Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,178 kg | Länge: | 5,83 | Breite: | 5,83 | Höhe: | 7,03 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Mattlack, Seidenmattlack, buntlack seidenmatt 125 ml, acryl lack, acryllack seidenmatt, Acryl Buntlack, Buntlack glänzend, Wasserbasierter Lack, Buntlack aussen, Buntlack innen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |