| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2171867 Herst.-Nr.: 282703757024 EAN/GTIN: 4006559374100 |
| | |
|
| | |
| Acryl Buntlack RENOVO Acryl Buntlack ist der schnell trocknende, wasserverdünnbare Qualitätslack, der auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar ist. Er kann außen und innen eingesetzt werden und ist umweltschonend, weil schadstoffarm. RENOVO Acryl Buntlack seidenmatt ist leicht zu verarbeiten, vergilbungsbeständig, hoch wetterbeständig und ideal geeignet für Lackierungen auf z. B. Holz, Eisen, Zink, verzinkten Untergründen, Aluminium, Hart-PVC usw. Bunttöne sind auch für Warmwasserheizkörper bis +80 °C geeignet - Breite: 8,65, - Gewicht: 0,474 kg, - Höhe: 8,8, - Länge: 8,65, - Produktart: Lack 375ml Farbe RAL 7024 graphitgrau Menge 375ml Ausführung glänzend Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,474 kg | Länge: | 8,65 | Breite: | 8,65 | Höhe: | 8,8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |