| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2171870 Herst.-Nr.: 282703756002 EAN/GTIN: 4006559036268 |
| | |
|
| | |
| Acryl Buntlack RENOVO Acryl Buntlack ist der schnell trocknende, wasserverdünnbare Qualitätslack, der auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar ist. Er kann außen und innen eingesetzt werden und ist umweltschonend, weil schadstoffarm. RENOVO Acryl Buntlack seidenmatt ist leicht zu verarbeiten, vergilbungsbeständig, hoch wetterbeständig und ideal geeignet für Lackierungen auf z. B. Holz, Eisen, Zink, verzinkten Untergründen, Aluminium, Hart-PVC usw. Bunttöne sind auch für Warmwasserheizkörper bis +80 °C geeignet - Breite: 8,65, - Gewicht: 0,468 kg, - Höhe: 8,8, - Länge: 8,65, - Produktart: Lack 375ml Farbe RAL 6002 laubgrün Menge 375ml Ausführung glänzend Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,468 kg | Länge: | 8,65 | Breite: | 8,65 | Höhe: | 8,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Mattlack, Seidenmattlack, acryllack 375ml, acryl lack, acryllack seidenmatt, Acryl Buntlack, Buntlack seidenmatt, Wasserbasierter Lack, Buntlack aussen, Buntlack innen |
| | |
| |