| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2171887 Herst.-Nr.: 282707509001 EAN/GTIN: 4006559217476 |
| | |
|
| | |
| Acryl Buntlack RENOVO Acryl Buntlack ist der schnell trocknende, wasserverdünnbare Qualitätslack, der auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar ist. Er kann außen und innen eingesetzt werden und ist umweltschonend, weil schadstoffarm. RENOVO Acryl Buntlack seidenmatt ist leicht zu verarbeiten, vergilbungsbeständig, hoch wetterbeständig und ideal geeignet für Lackierungen auf z. B. Holz, Eisen, Zink, verzinkten Untergründen, Aluminium, Hart-PVC usw. Bunttöne sind auch für Warmwasserheizkörper bis +80 °C geeignet - Breite: 10,14, - Gewicht: 1,014 kg, - Höhe: 12,07, - Länge: 10,14, - Produktart: Lack 750ml Farbe RAL 9001 cremeweiß Menge 750ml Ausführung glänzend Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,014 kg | Länge: | 10,14 | Breite: | 10,14 | Höhe: | 12,07 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Mattlack, Seidenmattlack, seidenmattlack brillux, acryl schutzlack, Acryl Buntlack, Buntlack seidenmatt, Wasserbasierter Lack, Buntlack aussen, Buntlack innen |
| | |
| |