| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2171889 Herst.-Nr.: 282707503000 EAN/GTIN: 4006559036367 |
| | |
|
| | |
| Acryl Buntlack RENOVO Acryl Buntlack ist der schnell trocknende, wasserverdünnbare Qualitätslack, der auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar ist. Er kann außen und innen eingesetzt werden und ist umweltschonend, weil schadstoffarm. RENOVO Acryl Buntlack seidenmatt ist leicht zu verarbeiten, vergilbungsbeständig, hoch wetterbeständig und ideal geeignet für Lackierungen auf z. B. Holz, Eisen, Zink, verzinkten Untergründen, Aluminium, Hart-PVC usw. Bunttöne sind auch für Warmwasserheizkörper bis +80 °C geeignet - Breite: 10,14, - Gewicht: 0,894 kg, - Höhe: 12,07, - Länge: 10,14, - Produktart: Lack 750ml Farbe RAL 3000 feuerrot Menge 750ml Ausführung glänzend Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,894 kg | Länge: | 10,14 | Breite: | 10,14 | Höhe: | 12,07 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Mattlack, Seidenmattlack, acryllack seidenmatt 750ml, acryl lack, acryl-lack ral 3000, Acryl Buntlack, Buntlack seidenmatt, Wasserbasierter Lack, Buntlack aussen, Buntlack innen |
| | |
| |