| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2171892 Herst.-Nr.: 282707505015 EAN/GTIN: 4006559160406 |
| | |
|
| | |
| Acryl Buntlack RENOVO Acryl Buntlack ist der schnell trocknende, wasserverdünnbare Qualitätslack, der auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar ist. Er kann außen und innen eingesetzt werden und ist umweltschonend, weil schadstoffarm. RENOVO Acryl Buntlack seidenmatt ist leicht zu verarbeiten, vergilbungsbeständig, hoch wetterbeständig und ideal geeignet für Lackierungen auf z. B. Holz, Eisen, Zink, verzinkten Untergründen, Aluminium, Hart-PVC usw. Bunttöne sind auch für Warmwasserheizkörper bis +80 °C geeignet - Breite: 10,14, - Gewicht: 0,905 kg, - Höhe: 12,07, - Länge: 10,14, - Produktart: Lack 750ml Farbe RAL 5015 himmelblau Menge 750ml Ausführung glänzend Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,905 kg | Länge: | 10,14 | Breite: | 10,14 | Höhe: | 12,07 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Mattlack, Seidenmattlack, seidenmattlack brillux, acryl schutzlack, Acryl Buntlack, Buntlack seidenmatt, Wasserbasierter Lack, Buntlack aussen, Buntlack innen |
| | |
| |