Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Buntlack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl Buntlack
Acryl Buntlack
Artikel-Nr.:
     400-2171920
Hersteller:
     Brillux
Herst.-Nr.:
     282901258011
EAN/GTIN:
     4006559160475
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur

Acryl Buntlack


RENOVO Acryl Buntlack ist der schnell trocknende, wasserverdünnbare Qualitätslack, der auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar ist. Er kann außen und innen eingesetzt werden und ist umweltschonend, weil schadstoffarm. RENOVO Acryl Buntlack seidenmatt ist leicht zu verarbeiten, vergilbungsbeständig, hoch wetterbeständig und ideal geeignet für Lackierungen auf z. B. Holz, Eisen, Zink, verzinkten Untergründen, Aluminium, Hart-PVC usw. Bunttöne sind auch für Warmwasserheizkörper bis +80 °C geeignet
- Breite: 5,83, - Gewicht: 0,173 kg, - Höhe: 7,03, - Länge: 5,83, - Produktart: Lack
125ml
Farbe RAL 8011 nussbraun
Menge 125ml
Ausführung seidenmatt

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,173 kg
Länge:
5,83
Breite:
5,83
Höhe:
7,03
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Mattlack, Seidenmattlack, buntlack seidenmatt 125 ml, acryl lack, acryllack seidenmatt, Acryl Buntlack, Buntlack glänzend, Wasserbasierter Lack, Buntlack aussen, Buntlack innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.