Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hunde & Katzen Stopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hunde & Katzen Stopp
Hunde & Katzen Stopp
Artikel-Nr.:
     400-2193283
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     1300
EAN/GTIN:
     4062700813003
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fernhaltemittel
Repellent
Vergrämungsmittel
fernhaltemittel

Hunde & Katzen Stopp


Wirksames, anwendungsfertiges Vertreibe- und Fernhaltemittel gegen Hunde, Katzen und Marder.

Substral Celaflor Hunde- und Katzen Stopp ist ein wirksames, anwendungsfertiges Vertreibe- und Fernhaltemittel gegen Hunde, Katzen und Marder mit einer Sofort- und Langzeitwirkung von bis zu 6 Wochen. Bestehende Duftmarken werden überdeckt und somit Verschmutzungen vorgebeugt. Zur Anwendung rund um das Haus, etwa an Gartenzäunen, Mauern, Hofeinfahrten, aber auch in überdachten Bereichen ums Haus, wie Carport und etwa Abstellräume-von einer Behandlung in Wohnbereichen sollte aufgrund der Geruchsbelastung abgesehen werden.
Gebrauchsanleitung
Verunreinigte Stellen mit warmen Wasser und Seife reinigen, während der ersten Woche das Produkt täglich verwenden, damit es die volle Wirkung entfalten kann, danach 3 Wochen lang je einmal. Als Barriere gegen Hunde und Katzen 15 ml, das sind ca. 10 Sprühstöße auf einen Laufmeter aus ca. 30 cm Entfernung (ca. 20 cm breiter Streifen) anwenden. Die Aufwandmenge bei flächigen Anwendungen beträgt ca. 50 ml/m², das entspricht ca. 33 Sprühstößen. Bei starkem Regen oder großer Hitze wird eine Wiederholungsbehandlung empfohlen.
zusätzliche Hinweise
Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.
- Gewicht: 588 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Hunde & Katzen Stopp, - Produktart: Tierabwehr, - Wirkstoff: 50 g/l Eukalyptus citriodora Öl, hydratisiert, cyclisiert, - Zulassungsnummer: N-77729
500ml





Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
588 g
Weitere Suchbegriffe: Sprühflasche, wirksam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.