Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wühlmaus & Maulwurf Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wühlmaus & Maulwurf Ex
Wühlmaus & Maulwurf Ex
Artikel-Nr.:
     400-2193306
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     7345
EAN/GTIN:
     4062700873458
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maulwurf-Schreck
Maulwurf-Vertreiber
Maulwurfschreck
Maulwurfvertreiber

Wühlmaus & Maulwurf Ex


Anwendungsfertiges Granulat zur Vertreibung von Wühlmäusen, Schermäusen und Maulwurf

Substral Celaflor Wühlmaus & Maulwurf EX ist ein sofort wirksames Granulat zur Fernhaltung und Vertreibung von Wühlmäusen und Maulwürfen um das Haus zum Schutz vor Unterhöhlungen von Terrassen, Einfahrten, Wegen und dergleichen. Zur Anwendung um das Haus in Gängen und Bauten von Wühlmäusen und Maulwürfen.
Gebrauchsanleitung
Zur Anwendung um das Haus in Gängen und Bauten von Wühlmäusen und Maulwürfen. Anwendung: Vor der Anwendung ist das Ausmaß der Bauten zu erkunden. Die Gänge an verschiedenen Stellen öffnen und Zugänge von loser Erde säubern, bevor das Granulat mit dem Dosierlöffel in die Gänge eingebracht wird. Die Gänge danach mit Erde verschließen und die Erde an der Stelle andrücken bzw. feststampfen. Bei starkem Befall sollte die Anwendung nach 42 Tagen wiederholt werden. Behandelte Flächen können sofort wieder betreten werden. Aufwandmenge: 6 g Granulat (1 Messlöffel mit 13 ml) pro Gangöffnung und pro 3-4 m TunnelAls Oberflächenbarriere: 35 g/lfm (ca. 6 Messlöffel) bei einem ca. 20 cm breitem Streifen. Reichweite: Bis zu 25 Gangöffnungen.
zusätzliche Hinweise
Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.
- Gewicht: 575 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Wühlmaus & Maulwurf Ex, - Produktart: Tierabwehr, - Wirkstoff: Eukalyptus citriodora Öl (Citriodiol), - Zulassungsnummer: N-77731
150g





Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
575 g
Weitere Suchbegriffe: Wühlmaus-Scheuche, Wühlmausscheuche, Fernhaltemittel, Repellent, Vergrämungsmittel, fernhaltemittel, Granulat, schnell und sicher, Sofort- und Langzeitwirkung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.