Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marder & Nager Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marder & Nager Ex
Marder & Nager Ex
Artikel-Nr.:
     400-2193307
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     7346
EAN/GTIN:
     4062700873465
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maulwurf-Schreck
Maulwurf-Vertreiber
Maulwurfschreck
Maulwurfvertreiber

Marder & Nager Ex


Anwendungsfertiges Granulat zur Vertreibung von Mardern und anderen Nagetieren (z. B. Wühlmäusen)

Substral Celaflor Marder & Nager EX ist ein Streugranulat zur Fernhaltung von Mardern und anderen Nagern in und um Häuser herum (Schuppen, Dachböden – Nager um das Haus (unter Terrassen, Wegen und Plätzen)). Marder nisten sich gerne in Gebäuden und Dachböden ein; da sie nachtaktiv sind, können sie zu erheblichen Ruhestörern werden. Marder und Nagetiere verschmutzen die Bereiche auch durch Kot, was nicht nur üble Gerüche verursacht, sondern auch eine nicht unbeträchtliche hygienische Belastung darstellt.
Gebrauchsanleitung
Anwendung: Zur Anwendung um das Haus und in Gebäuden wie Geräteschuppen, in unbewohnten Dachböden und dergleichen. Das Granulat zur Bildung einer abschreckenden Barriere flächig als Barriere 17,5-45 g/lfm (der enthaltene Dosierlöffel misst 6g) in 10 bis 25 cm breiten Streifen oder Häufchen mit rund 20-40 g alle 3-4 m gleichmäßig ausstreuen. Vor der Anwendung sollten Sie die zu schützende Flächen mit Wasser und Seife reinigen, das beschleunigt die Wirkung. Behandelte Flächen können sofort wieder betreten werden. Reichweite: bis zu 17 Laufmeter oder 15 Ausbringungspunkte. Anwendung gegen Nager (Wühlmäuse): Vor der Anwendung ist das Ausmaß der Bauten zu erkunden. Die Gänge an verschiedenen Stellen öffnen und Zugänge von loser Erde säubern, bevor das Granulat mit dem Dosierlöffel in die Gänge eingebracht wird (6 g Granulat, dies entspricht einem Messlöffel, pro Gangöffnung und pro 3-4 m Tunnel). Die Gänge danach mit Erde verschließen und die Erde an der Stelle andrücken bzw. fest stampfen. Bei starkem Befall sollte die Anwendung nach 42 Tagen wiederholt werden. Behandelte Flächen können sofort wieder betreten werden. Reichweite: Bis zu 25 Gangöffnungen.
zusätzliche Hinweise
Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.
- Gewicht: 575 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Marder & Nager Ex, - Produktart: Tierabwehr, - Wirkstoff: Eukalyptus citriodora Öl (Citriodiol), - Zulassungsnummer: N-77732
300g





Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
575 g
Weitere Suchbegriffe: Wühlmaus-Scheuche, Wühlmausscheuche, Fernhaltemittel, Repellent, Vergrämungsmittel, fernhaltemittel, Granulat, Ganzjährige Anwendung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.