Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power X-Change Akku-Kettensäge GE-LC 36/35 Li-Solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power X-Change Akku-Kettensäge GE-LC 36/35 Li-Solo
Power X-Change Akku-Kettensäge GE-LC 36/35 Li-Solo
Power X-Change Akku-Kettensäge GE-LC 36/35 Li-Solo
Artikel-Nr.:
     400-2195272
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4501780
EAN/GTIN:
     4006825631920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge

Power X-Change Akku-Kettensäge GE-LC 36/35 Li-Solo


Die Einhell Akku-Kettensäge GE-LC 36/35 Li-Solo besticht mit ihren Attributen: flexibel, kraftvoll und handlich. als Mitglied der Power X-Change-Familie wird die Kettensäge von zwei leistungsstarken 18 V-Batterien mit Energie versorgt und vom Einhell Brushlessmotor, dem bürstenlosen Elektromotor, angetrieben - fernab jeder Steckdose. Dabei arbeitet sich die Akku-Kettensäge mit Hilfe von OREGON Qualitätsschwert und -kette und einer Schwertlänge von 350 Millimeter sowie einer Schnittgeschwindigkeit von 15m/s auch durch größere Stämme. Sowohl Kettenwechsel als auch das Einstellen der Kettenspannung erfolgen werkzeuglos. Der robuste Krallenanschlag ist aus Metall gefertigt. Zusätzliche Sicherheit gewähren der Rückschlagschutz und die Sofort-Kettenbremse sowie der Kettenfangbolzen. Der ergonomische Griff mit Softgrip macht auch längere Arbeitseinsätze einfach und widerspenstiges Material angenehm zu bearbeiten. Die Kettenschmierung erfolgt automatisch. Zum Einfüllen des öls ist eine große Öleinfüllöffnung vorgesehen. Der Öltank fasst einen Inhalt von 120ml. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches PXC-Starter-Set in verschiedenen Leistungsstufen.

Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig.

- Einhell Brushlessmotor - mit bürstenlosem Elektromotor
- OREGON Qualitätsschwert und -Kette
- Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Krallenanschlag aus Metall
- Große Öleinfüllöffnung
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenfangbolzen
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
- Akkuspannung: 18 V, - Akkutechnik: Li-Ionen, - Anzahl Akkus: -, - Breite: 25,2, - Gewicht: 4 kg, - Höhe: 26, - Länge: 50, - Schnittgeschwindigkeit: 15 m/s, - Tank: 115 ml





Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Länge:
50
Breite:
25,2
Höhe:
26
Weitere Suchbegriffe: akku kettensäge, einhell kettensäge, baumpflege, kettensäge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 109,14*
€ 133,53*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 113,12*
€ 139,04*
€ 5,90*
ab € 121,12*
€ 147,79*
14 Tage
18
€ 6,29*
ab € 123,11*
€ 150,63*
Lager 400
104
Frei Haus
ab € 134,58*
€ 163,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.