| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2195282 Herst.-Nr.: 3402040 EAN/GTIN: 4006825616699 |
| | |
|
| | |
| Elektro-Rasentrimmer GC-ET 2522 Der Einhell Elektro-Rasentrimmer GC-ET 2522 verfügt über einen leistungsstarken und robusten 250 Watt-Elektromotor für kontinuierliches und akkurates Arbeiten an der Rasenkante. Durch den Zusatzhandgriff und die bequeme Zweihandführung sind die Arbeiten am Grün nicht nur einfacher, sondern auch präziser durchführbar. Der Elektro-Rasentrimmer verfügt über einen Doppelfaden-Schnitt für einen effizienten Rasenschnitt sowie eine Fadennachführung durch Tipp-Automatik für eine komfortable Bedienbarkeit. Das Gehäuse und der Zusatzgriff sind aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff gefertigt. Das Kabel ist mit Kabelzugentlastung ausgestattet. - Robuster Elektromotor - Bequeme Zweihandführung durch Zusatzhandgriff - Doppelfaden-Schnitt - Fadennachführung durch Tipp-Automatik - Gehäuse und Zusatzgriff aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff - Kabelzugentlastung - Breite: 12, - Fadenlänge: 6 m, - Fadenstärke: 2,2 mm, - Gewicht: 1,1 kg, - Höhe: 40,8, - Kraftstoff: Elektro, - Länge: 19,2, - Motorleistung: 250 W, - Schneidsystem: Fadenspule, - Schnittbreite: 22 cm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Länge: | 19,2 | Breite: | 12 | Höhe: | 40,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektro rasentrimmer, einhell elektro rasentrimmer, einhell rasentrimmer, rasenpflege |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,04* | € 23,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,79* | € 26,18* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,34* | € 26,18* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,07* | € 29,15* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,88* | € 41,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|