Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Vertikutierer GC-ES 1231 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Vertikutierer GC-ES 1231 1
Elektro-Vertikutierer GC-ES 1231 1
Elektro-Vertikutierer GC-ES 1231 1
Elektro-Vertikutierer GC-ES 1231 1
Elektro-Vertikutierer GC-ES 1231 1
Elektro-Vertikutierer GC-ES 1231 1
Artikel-Nr.:
     400-2195283
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3420630
EAN/GTIN:
     4006825628289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Rasenlüfter
Elektro-Vertikutierer
Elektrorasenlüfter
Elektrovertikutierer

Elektro-Vertikutierer GC-ES 1231 1


Der Elektro-Vertikutierer GC-ES 1231/1 ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Gartengerät, das sich beim fachgerechten Vertikutieren kleinerer bis mittlerer Bodenflächen für einen gesunden Rasen als unentbehrlicher Helfer erweist. mit 8 hochwertigen Doppelmessern rückt die kugelgelagerte Messerwalze Unkraut und Moos samt Wurzel sehr effektiv zu Leibe. Dabei liefert der kraftvolle ReihenschlussMotor mit 1.200 Watt ein starkes Drehmoment für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt und einheitlich gute Resultate. Dank Arbeitstiefeneinstellung in drei Stufen lässt sich der Vertikutierer gut auf die Anforderungen von Boden und Bewuchs einrichten. Eine zusätzliche Parkposition schützt zuverlässig die Messer und gleichzeitig den Untergrund. Die großflächigen Räder erleichtern das Arbeiten in unwegsamen Gelände und schonen dabei den Rasen. Das Gerät verfügt über ein robustes Gehäuse aus hochwertigem, schlagzähem Kunststoff. Dank klappbarem Führungsholm lässt sich der Vertikutierer platzsparend unterbringen. Das Gerät wird für Rasenflächen bis ca. 300m² empfohlen.

- Kraftvoller Reihenschlussmotor
- kugelgelagerte Messerwalze mit 8 Doppelmessern
- 3-stufige Arbeitstiefeneinstellung mit Parkposition
- Klappbarer Führungsholm
- Rasenschonende, großflächige Räder
- Schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Empfohlen für Rasenflächen bis 300m²
- Antriebsart: Elektro, - Anzahl Messer: 8 Stück, - Anzahl Vertikutiermesser: 8 Stück, - Arbeitsbreite: 31 cm, - Arbeitstiefe: 3 Stufen | 9 mm, - Breite: 46, - Fangsack enthalten: Nein, - Flächenempfehlung: ca. 300 m², - Gewicht: 8,22 kg, - Höhe: 30,5, - Höhenverstellung: Ja, - Länge: 60, - Leistung: 1200 W, - Motorart: Reihenschlussmotor, - Netzanschluss: 230 V | 50 Hz, - Raddurchmesser hinten: 100 mm, - Raddurchmesser vorne: 180 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
8,22 kg
Länge:
60
Breite:
46
Höhe:
30,5
Weitere Suchbegriffe: elektro-rasenlüfter einhell, elektro rasenlüfter, Vertikutierer, Elektro, Rasenlüfter, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 6,90*
ab € 77,49*
€ 99,28*
Lager 400
6
€ 4,95*
ab € 82,18*
€ 105,21*
14 Tage
22
€ 6,29*
ab € 84,14*
€ 107,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 99,18*
€ 126,71*
€ 6,90*
ab € 101,08*
€ 128,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.