| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2195285 Herst.-Nr.: 4180340 EAN/GTIN: 4006825637274 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gartenpumpe GC-GP 1045 Die Einhell GC-GP 1045 Gartenpumpe ist ein überzeugender Helfer bei der Gartenpflege – ökonomisch und ökologisch! Die Gartenpumpe fördert mit 1.050 Watt bis zu 4.500 Liter Klarwasser pro Stunde. Der praktische Handgriff der Gartenpumpe sorgt für einen einfachen Transport. mittels eines Ein und Ausschalters wird die Gartenpumpe aktiviert. Die Pumpe verfügt über eine Wassereinfüllöffnung und über eine Wasserfüllanzeige. Durch die Wasserablassschraube kann auch das Restwasser vollständig entleert werden, so dass die Pumpe gegen Frost geschützt gelagert werden kann. Der Thermoschutz schützt die Pumpe im Betrieb vor Überlastungsschäden. Ausgerüstet ist die Gartenpumpe zudem mit hochwertigen Gleitringdichtungen. Merkmale- Wasserfüllanzeige - Große Wassereinfüllöffnung - Frostschutz dank Wasserablassschraube - Thermoschutz - Hochwertige Gleitringrichtungen - Ein-/Ausschalter - Breite: 23,8, - Gewicht: 9,5 kg, - Höhe: 31,6, - Länge: 46,9, - Leistung: 1050 W, - Max. Ansaughöhe: 8 m, - Max. Druck: 4,8 bar, - Max. Förderhöhe: 48 m, - Max. Fördermenge: 4500 L/h, - Weitere Eigenschaften: max. Wassertemperatur 35°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 9,5 kg | Länge: | 46,9 | Breite: | 23,8 | Höhe: | 31,6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pumpe, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 86,01* | € 108,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 109,67* | € 136,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 112,84* | € 144,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 126,37* | € 157,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 134,55* | € 166,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|