Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenpumpe GC-GP 1250 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenpumpe GC-GP 1250 N
Gartenpumpe GC-GP 1250 N
Gartenpumpe GC-GP 1250 N
Artikel-Nr.:
     400-2195286
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4180350
EAN/GTIN:
     4006825637281
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
einhell gartenpumpe
gartenpumpe

Gartenpumpe GC-GP 1250 N


Die Einhell GC-GP 1250 N Gartenpumpe in Edelstahloptik fördert mit starken 1.200 Watt bis zu 5.000 Liter Klarwasser pro Stunde. Der praktische Handgriff der Gartenpumpe sorgt für einen einfachen Transport zu Zisterne, Regentonne oder zum Brunnen. mittels eines Ein- und Ausschalters wird die Gartenpumpe aktiviert. Die Pumpe verfügt über eine Wassereinfüllöffnung und über eine praktische Wasserfüllanzeige. Durch die Wasserablassschraube kann auch das Restwasser vollständig entleert werden, so dass die Pumpe gegen Frost geschützt gelagert werden kann. Der Thermoschutz schützt die Pumpe im Betrieb vor Überlastungsschäden. Ausgerüstet ist die Gartenpumpe zudem mit hochwertigen Gleitringdichtungen.

Merkmale
- Wasserfüllanzeige
- Große Wassereinfüllöffnung
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz
- Hochwertige Gleitringrichtungen
- Edelstahloptik
- Breite: 23,5, - Gewicht: 9,77 kg, - Höhe: 31,5, - Länge: 48,5, - Leistung: 1200 W, - Max. Ansaughöhe: 8 m, - Max. Druck: 5,0 bar, - Max. Förderhöhe: 50 m, - Max. Fördermenge: 5000 L/h, - Weitere Eigenschaften: max. Wassertemperatur 35°C





Weitere Informationen:
Gewicht:
9,77 kg
Länge:
48,5
Breite:
23,5
Höhe:
31,5
Weitere Suchbegriffe: gartenpumpe 50m, Pumpe, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 93,85*
€ 118,86*
Lager 400
5
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 159,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 142,15*
€ 176,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,77*
€ 183,69*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,15*
€ 183,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.