Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenpumpe GC-GP 6040 ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenpumpe GC-GP 6040 ECO
Gartenpumpe GC-GP 6040 ECO
Gartenpumpe GC-GP 6040 ECO
Artikel-Nr.:
     400-2195287
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4180320
EAN/GTIN:
     4006825637250
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
einhell gartenpumpe
gartenpumpe

Gartenpumpe GC-GP 6040 ECO


Die Einhell GC-GP 6040 Gartenpumpe schafft mit der ECO Power-Technologie eine hohe Fördermenge bei wenig Stromverbrauch: mit 600 Watt fördert die Gartenpumpe bis zu 4.000 Liter Klarwasser pro Stunde. Der klappbare Handgriff sorgt für einfachen Transport und Verstauung. mittels eines Ein- und Ausschalters wird die Gartenpumpe aktiviert. Die Pumpe verfügt über eine Wassereinfüllöffnung und über eine praktische Wasserfüllanzeige. Durch die Wasserablassschraube kann auch das Restwasser vollständig entleert werden, so dass die Pumpe gegen Frost geschützt gelagert werden kann. Der Thermoschutz schützt die Pumpe im Betrieb vor Überlastungsschäden. Ausgerüstet ist die Gartenpumpe zudem mit hochwertigen Gleitringrichtungen.

Merkmale
- Wasserfüllanzeige
- Klappbarer Tragegriff
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz
- Hochwertige Gleitringrichtungen
- ECO Power: mehr Fördermenge, weniger Stromverbrauch
- Breite: 21,5, - Gewicht: 6,12 kg, - Höhe: 25,3, - Länge: 39,4, - Leistung: 600 W, - Max. Ansaughöhe: 8 m, - Max. Druck: 3,6 bar, - Max. Förderhöhe: 36 m, - Max. Fördermenge: 4000 L/h, - Weitere Eigenschaften: max. Wassertemperatur 35°C





Weitere Informationen:
Gewicht:
6,12 kg
Länge:
39,4
Breite:
21,5
Höhe:
25,3
Weitere Suchbegriffe: Pumpe, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 63,34*
€ 80,86*
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 74,94*
€ 95,33*
€ 6,90*
ab € 83,09*
€ 106,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 86,11*
€ 109,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 88,07*
€ 114,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.