Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmarkise Exklusiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmarkise Exklusiv
Klemmmarkise Exklusiv
Artikel-Nr.:
     400-2196294
Hersteller:
     Angerer Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     2302-2200
EAN/GTIN:
     4021093010352
Suchbegriffe:
Markise
Markisen

Klemmmarkise Exklusiv


Die Angerer Klemmmarkise Exklusiv wird ganz einfach durch Einklemmen zwischen Boden und Decke montiert, ohne lästiges Bohren und Dübeln. Sie lässt sich vollkommen rückstandslos entfernen und ist daher ideal für Mietwohnungen geeignet. Die Einbauhöhe ist von 225 bis 275 cm stufenlos verstellbar. Der Stoff ist besonders robust und widerstandsfähig. Mittels einer Handkurbel kann das Tuch ausgerollt und in der gewünschten Position festgestellt werden. Die Kurbel ist wahlweise links oder rechts montierbar. Die angegebene Breite bezieht sich auf die Gesamteinbaubreite der kompletten Markise, inklusive Gestänge (von Außenkante zu Außenkante gemessen). Bezug aus 100% Polyacryl, waschbar bei 30° C. Gestell aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl. Zur Selbstmontage, inkl. Montageanleitung. Made in Germany. In verschiedenen Farben und Größen erhältlich.

- Breite: 300, - Einbauhöhe: 225 bis 275 cm stufenlos verstellbar, - Gewicht: 10 kg, - Höhe: 15, - Länge: 174

Breite 300cm
Farbe bordeaux-creme


Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Länge:
174
Breite:
300
Höhe:
15
Weitere Suchbegriffe: Klemmsichtschutz, Seitenmarkise, Balkon-Sichtschutz, Sichtschutz, Seiten-Sichtschutz, Klemm-Rollo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,61*
€ 231,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.