Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkonsichtschutz Exklusiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkonsichtschutz Exklusiv
Balkonsichtschutz Exklusiv
Artikel-Nr.:
     400-2196341
Hersteller:
     Angerer Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     2316-9400
EAN/GTIN:
     4021093007550
Suchbegriffe:
Balkonsichtschutz
Balkonverkleidung

Balkonsichtschutz Exklusiv


Der Angerer Balkonsichtschutz wird ganz einfach durch Einklemmen zwischen Boden und Decke montiert, ohne lästiges Bohren und Dübeln. Er lässt sich vollkommen rückstandslos entfernen und ist daher ideal für Mietwohnungen geeignet. Die Einbauhöhe ist stufenlos verstellbar. Der Stoff besteht zu 100% aus Polyacryl und ist besonders robust und widerstandsfähig. Mittels einer Handkurbel kann das Tuch ein- und ausgerollt und in der gewünschten Position festgestellt werden. Die Kurbel ist wahlweise links oder rechts montierbar. Die angegebene Breite bezieht sich auf die Gesamteinbaubreite des kompletten Sichtschutzes, inklusive Gestänge (von Außenkante zu Außenkante gemessen).
- Breite: 120, - Einbauhöhe: 225 bis 275 cm stufenlos verstellbar, - Gewicht: 7 kg, - Höhe: 15, - Länge: 174

Breite 120cm
Farbe blau-creme


Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Länge:
174
Breite:
120
Höhe:
15
Weitere Suchbegriffe: Klemmsichtschutz, Seitenmarkise, Balkon-Sichtschutz, Sichtschutz, Seiten-Sichtschutz, Klemm-Rollo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.