Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paravent 4-teilig Swingtex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paravent 4-teilig Swingtex
Paravent 4-teilig Swingtex
Artikel-Nr.:
     400-2196463
Hersteller:
     Angerer Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     628-06-11
EAN/GTIN:
     4021093038356
Suchbegriffe:
Leichtparavent
Paravent
leichtparavent 4-flügelig
leichtparavent

Paravent 4-teilig Swingtex


Der 4-teilige Angerer Paravent ist der ideale Sichtschutz für den Innen- und Außenbereich. Die einzelnen Elemente können miteinander verbunden und beliebig erweitert werden. Zusammengefaltet ist der Paravent besonders platzsparend.
- Gestellfarbe: grau
- Bezug: waschbar bei 30° C
- Zur Selbstmontage, inkl. Montageanleitung
- Made in Germany
- Bezug: 100% Polyacryl
- Gestell: Stahlrohr verzinkt und pulverbeschichtet
- 4 Elemente, je ca. 57 x 165 cm
- Beliebig erweiterbar
- Breite: 25, - Gewicht: 5 kg, - Höhe: 4, - Länge: 174

Farbe terracotta



Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Länge:
174
Breite:
25
Höhe:
4
Weitere Suchbegriffe: Raumteiler, Sichtschutz, Trennwand, Stellwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.