Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paravent 3-teilig aus Kunststoffgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paravent 3-teilig aus Kunststoffgewebe
Paravent 3-teilig aus Kunststoffgewebe
Artikel-Nr.:
     400-2196471
Hersteller:
     Angerer Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     632-06-01
EAN/GTIN:
     4021093008724
Suchbegriffe:
Leichtparavent
Paravent
leichtparavent

Paravent 3-teilig aus Kunststoffgewebe


Der 3-teilige Angerer Paravent ist der ideale Sichtschutz für den Innen- und Außenbereich. Die einzelnen Elemente können miteinander verbunden und beliebig erweitert werden. Zusammengefaltet ist der Paravent besonders platzsparend.
- Gestellfarbe: grau
- Bezug: abwischbar
- Zur Selbstmontage, inkl. Montageanleitung
- Made in Germany
- Bezug: 100% Polyethylen (Kunststoffgewebe)
- Gestell: Stahlrohr verzinkt und pulverbeschichtet
- 3 Elemente, je ca. 57 x 165 cm
- Beliebig erweiterbar
- Breite: 16, - Gewicht: 4 kg, - Höhe: 4, - Länge: 170

Farbe grün



Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Länge:
170
Breite:
16
Höhe:
4
Weitere Suchbegriffe: Raumteiler, Sichtschutz, Trennwand, Stellwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.