Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampelschirm Rhodos Twist Bianco 300x300/8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ampelschirm Rhodos Twist Bianco 300x300/8cm
Ampelschirm Rhodos Twist Bianco 300x300/8cm
Ampelschirm Rhodos Twist Bianco 300x300/8cm
Ampelschirm Rhodos Twist Bianco 300x300/8cm
Artikel-Nr.:
     400-2196600
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     731-15
EAN/GTIN:
     4000570731157
Suchbegriffe:
Ampelschirm
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm

Ampelschirm Rhodos Twist Bianco 300x300/8cm



Mit dem Ampelschirm Rhodos Twist Bianco holen Sie sich ein qualitativ und auch technisch hochwertiges Produkt in Ihren Garten.
Rhodos Twist Bianco - der Alleskönner
Dieser Sonnenschirm ist ein quadratischer Ampelschirm in der Größe 300 x 300 cm. Die Bespannung ohne Volant und mit air-vent besteht aus 100 % Polyester. Sie ist mit einer Stärke von 200 g/m² sehr widerstandsfähig und verrottungsfest. Zudem verfügt Sie über eine wasserabstoßende Imprägnierung, wodurch Sie auch bei einem leichten Schauer keine Sorge haben müssen, nass zu werden. Gemäß dem australisch/neuseeländischem Standard liegt der UV-Schutz für diesen Schirm bei 50+, womit Sie exzellent vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Technik die begeistert
Das Alu/Stahl-Gestell ist weiß pulverbeschichtet, das eine sehr elegante und reine Note verleiht. Der einteilige Stock hat eine Stärke von 53 x 80 mm und verfügt über ein massives Drehgelenk aus Gusseisen.
Die Streben haben eine Stärke von 26 x 18 mm und sind mit sehr stabilen Strebengelenken ausgestattet. Der Handgriff mit integrierter Kurbel ermöglicht sowohl ein komfortables und leichtes Öffnen und Schließen des Schirmes, als auch eine Einstellung der Dachneigung bis zu 50°. Zusätzlich bietet er noch die Funktion eines seitlichen Kippens um 45° entlang des Auslegearms. Durch betätigen des Fußpedals am Drehgelenk lässt sich der Schirm zudem um 360° drehen, wodurch es Ihnen möglich ist, den Sonnenschutz ohne viel Aufwand entsprechend der Sonneneinstrahlung auszurichten.
Lieferumfang und Zubehör
Im Lieferumfang enthalten ist ein Plattenständer für 4 Wegeplatten in der Größe 50 x 50 x 5 cm (Platten nicht enthalten), welcher dem Schirm einen sehr stabilen Halt gibt.
Optional können Sie zu dem Schirm auch die extra für Ampelschirme hergestellten Einlegeplatten für Ständerkreuze (Art. 312-15), eine Bodenplatte (Art. 897-00) zum Einbetonieren, einen Bodenanker zum Eingraben (Art. 897-50) oder unseren fahrbaren Ampelschirmständer (Art. 319-15) nutzen. Für eine besondere Atmosphäre können Sie die LED-Akku-Leuchte (Art. 320-00) zusätzlich anbringen. Durch unsere Ampelschirm-Windischerung (Art. 313-00) wird die Schwankbewegung durch Wind und somit die Belastung auf das Schirmgestell reduziert. Der Ampelschirm wird inklusive lichtundurchlässiger Schutzhülle mit Reißverschluss und Stab geliefert, somit ist Ihr Schirm vor äußeren Einflüssen geschützt und Sie haben länger Freude daran. Durch den Stab ist das Überziehen der Schutzhülle sogar bei aufgestelltem Schirm ein Kinderspiel. Bespannung 100 % Polyester, ca. 200 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert mit air-vent, ohne Volant, abnehmbar für Handwäsche, inkl. Schutzhülle mit Reißverschluss und Stab quadratischer Ampelschirm mit einer Größe von ca. 300 x 300 cm, Lichtechtheitsstufe 6 Alu-/Stahlgestell anthrazitgrau pulverbeschichtet, Stock 1-teilig 53 x 80 mm, Streben 18 x 26 mm per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar, neigbar und kippbar entlang des Auslegerarms inkl. Plattenständer für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten, je Platte mind. 30 kg). Erhältlich in der Farbe: weiß und anthrazit. -Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-


Farbe anthrazit



Weitere Informationen:
Gewicht:
30,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschirmleuchte, kurbelschirm weiß, kurbelschirm, schneider schirme sonnenschirm, Sonnenschutz, Gartenmöbel, Schneider, Rhodos Twist Bianco, quadratisch, 300x300, anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 476,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,21*
€ 673,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,23*
€ 667,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,54*
€ 636,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,78*
€ 613,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,30*
€ 566,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.