Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch 78 cm, komplett aus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch 78 cm, komplett aus Holz
Stehtisch 78 cm, komplett aus Holz
Stehtisch 78 cm, komplett aus Holz
Stehtisch 78 cm, komplett aus Holz
Stehtisch 78 cm, komplett aus Holz
Artikel-Nr.:
     400-2196871
Hersteller:
     Fun Star
Herst.-Nr.:
     944814
EAN/GTIN:
     4019111462337
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Stehtisch 78 cm, komplett aus Holz


Stehtisch Kiefernholz, Ø 78x111 cm aus Kiefernholz in natur, empfohlen für max. 4 Personen, Trittschutz aus Metall

  • Gestell Kiefernholz
  • Trittschutz aus Metall
  • klappbar

- Farbe: beige, - Form: rund, - Maße: 78x78x111cm, - Material: Kiefernholz, - Tischplatte: Kiefernholz, - zusammenklappbar: Ja





Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Gewicht:
15 kg
Material:
Kiefernholz
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch fun star, bartisch, stehtisch ø 78cm, Stehtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.