Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Tischplatte Kieferholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch Tischplatte Kieferholz
Stehtisch Tischplatte Kieferholz
Stehtisch Tischplatte Kieferholz
Stehtisch Tischplatte Kieferholz
Stehtisch Tischplatte Kieferholz
Artikel-Nr.:
     400-2196874
Hersteller:
     Fun Star
Herst.-Nr.:
     101741
EAN/GTIN:
     4019111465192
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Stehtisch Tischplatte Kieferholz


Stehtisch Kiefernholz, Ø 78x110 cm, Gestell aus Stahl pulverbeschichtet in grau, Tischplatte aus Kiefernholz in natur, rechteckig, empfohlen für max. 4 Personen

  • Gestell Stahl pulverbeschichtet
  • Tischplatte Kiefernholz
  • klappbar

- Farbe: beige, - Form: rechteckig, - Maße: 78x78x110cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: Kiefernholz, - zusammenklappbar: Ja

Größe 78x110 cm



Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Gewicht:
21 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, Tischplatte, stehtisch fun star, bartisch, stehtisch ø 78cm, Stehtische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
47
Frei Haus
ab € 164,85*
€ 205,48*
4 Tage
50
€ 5,80*
ab € 234,44*
€ 287,60*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.