Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minera Tablett, Gestell und Fläche Akazienholz FSC®-100% natur,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minera Tablett, Gestell und Fläche Akazienholz FSC®-100% natur,
Minera Tablett, Gestell und Fläche Akazienholz FSC®-100% natur,
Minera Tablett, Gestell und Fläche Akazienholz FSC®-100% natur,
Minera Tablett, Gestell und Fläche Akazienholz FSC®-100% natur,
Artikel-Nr.:
     400-2196960
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     508781
EAN/GTIN:
     4055938001397
Suchbegriffe:
Akazienholzmöbel

Minera Tablett, Gestell und Fläche Akazienholz FSC®-100% natur,



- witterungsbeständig: Ja





Weitere Informationen:
Gewicht:
7,26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.