Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kette 2 m 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kette 2 m 4 mm
Kette 2 m 4 mm
Kette 2 m 4 mm
Kette 2 m 4 mm
Artikel-Nr.:
     400-2197244
Hersteller:
     H. Gautzsch
Herst.-Nr.:
     H17268
EAN/GTIN:
     8717677460120
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
edelstahlkette 2m
edelstahlkette

Kette 2 m 4 mm



- Edelstahl AISI 316
- Länge: 2 Meter
- zur Überbrückung von Distanzen zwischen Segel und Befestigungspunkt
- für "Coolfit" und "Dreamsail" Sonnensegel
- Farbe: silber, - Länge: 2, - Maße: 2000x0,4cm, - Material: Edelstahl





Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
0,525 kg
Material:
Edelstahl
Länge:
2
Weitere Suchbegriffe: NESLING, N3165, Shade Sail, Ersatzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.