Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halte-Öse 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halte-Öse 8 mm
Halte-Öse 8 mm
Halte-Öse 8 mm
Artikel-Nr.:
     400-2197245
Hersteller:
     H. Gautzsch
Herst.-Nr.:
     H17269
EAN/GTIN:
     8717677460144
Suchbegriffe:
NESLING
N3167
Shade Sail
Ersatzteil

Halte-Öse 8 mm



- Edelstahl AISI 316
- 8 mm Öse
- zur Befestigung von Sonnensegeln in Beton
- z.B. für "Coolfit" und "Dreamsail" Sonnensegel
- Lieferung ohne Montagematerial
- zusammen verwendbar mit NESLING Schrauben-Set H17270
- Farbe: silber, - Maße: 8x4,7x2,8cm, - Material: Edelstahl





Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
0,9 kg
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.