Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESLING Rollo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NESLING Rollo
NESLING Rollo
NESLING Rollo
NESLING Rollo
NESLING Rollo
Artikel-Nr.:
     400-2197250
Hersteller:
     NESLING
Herst.-Nr.:
     H17274
EAN/GTIN:
     8717677460441
Suchbegriffe:
NESLING
N501021102
Coolfit
Rollladen

NESLING Rollo


Rollladen Coolfit, rechteckig, 240x98, aus Polyethylen (HDPE) 285 g/m² in sand, 285gr/m2 HDPE Tuch, inkl. Montagematerial

  • Zur Montage an der Wand oder unter der Decke
  • bis 95% Schutz gegen schädliche UV-Strahlung
  • Leicht zu reinigen
  • Schimmelresistent
  • Einfach zu montieren
  • Länge 2,4 m
(1) Rollladen: L: 240 cm x B: 98 cm, Gewicht: 2,5 kg
- Lichtdurchlässig: Ja

Größe 0,98x2,4m
Farbe sand


Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.