Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESLING Rollo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NESLING Rollo
NESLING Rollo
NESLING Rollo
NESLING Rollo
NESLING Rollo
Artikel-Nr.:
     400-2197251
Hersteller:
     NESLING
Herst.-Nr.:
     H17275
EAN/GTIN:
     8717677460458
Suchbegriffe:
NESLING
N506021102
Coolfit
Rollladen

NESLING Rollo


Rollladen Coolfit, rechteckig, 240x98, aus Polyethylen (HDPE) 285 g/m² in grau, 285gr/m2 HDPE Tuch, inkl. Montagematerial

  • Zur Montage an der Wand oder unter der Decke
  • bis 95% Schutz gegen schädliche UV-Strahlung
  • Leicht zu reinigen
  • Schimmelresistent
  • Einfach zu montieren
  • Länge 2,4 m
(1) Rollladen: L: 240 cm x B: 98 cm, Gewicht: 2,5 kg
- Lichtdurchlässig: Ja

Größe 0,98x2,4m
Farbe grau


Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.