Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESLING Rollo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NESLING Rollo
NESLING Rollo
NESLING Rollo
NESLING Rollo
NESLING Rollo
Artikel-Nr.:
     400-2197254
Hersteller:
     NESLING
Herst.-Nr.:
     H17280
EAN/GTIN:
     8717677460489
Suchbegriffe:
NESLING
N501021202
Coolfit
Rollladen

NESLING Rollo


Rollladen Coolfit, rechteckig, 240x198, aus Polyethylen (HDPE) 285 g/m² in sand, 285gr/m2 HDPE Tuch, inkl. Montagematerial

  • Zur Montage an der Wand oder unter der Decke
  • bis 95% Schutz gegen schädliche UV-Strahlung
  • Leicht zu reinigen
  • Schimmelresistent
  • Einfach zu montieren
  • Länge 2,4 m
(1) Rollladen: L: 240 cm x B: 198 cm, Gewicht: 3,5 kg
- Lichtdurchlässig: Ja

Größe 1,98x2,4m
Farbe sand


Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,12*
€ 398,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,74*
€ 394,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,29*
€ 378,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,97*
€ 362,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.