Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESLING Sonnensegel Quadrat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NESLING Sonnensegel Quadrat
NESLING Sonnensegel Quadrat
NESLING Sonnensegel Quadrat
NESLING Sonnensegel Quadrat
NESLING Sonnensegel Quadrat
NESLING Sonnensegel Quadrat
Artikel-Nr.:
     400-2197269
Hersteller:
     NESLING
Herst.-Nr.:
     H17262
EAN/GTIN:
     8717677460632
Suchbegriffe:
Sonnensegel

NESLING Sonnensegel Quadrat


Sonnensegel Dreamsail, quadratisch, 500x500 cm, aus Polyester 220 g/m² in grau, in praktischer Aufbewahrungstasche verpackt

  • Mit 30° Gefälle aufhängen
  • aus gewebten Polyester
  • kann die ganze Saison draußen bleiben (März bis September)
  • Wasserabweisend
  • Einfach zu montieren
  • Kantenabschluss mit Rand Verstärkung
(1) Sonnensegel: L: 500 cm x B: 500 cm x H: 500 cm, Gewicht: 7,7 kg
- Farbe: grau, - Form: Quadrat, - Maße: 500x500cm, - Material: Polyester PU-beschichtet, - Stoffgewicht g/m²: 220g/m², - Wasserabweisend: Ja

Größe 5,0x5,0x5,0x5,0m
Farbe grau


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
7,7 kg
Material:
Polyester PU-beschichtet
Weitere Suchbegriffe: NESLING, N50602245, Dreamsail
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,05*
€ 410,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,35*
€ 409,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,74*
€ 397,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,97*
€ 385,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,03*
€ 339,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.