| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2197277 Herst.-Nr.: H17276 EAN/GTIN: 8717677460793 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NESLING Rollo Rollladen Coolfit, rechteckig, 240x98, aus Polyethylen (HDPE) 285 g/m² in ecru, 285gr/m2 HDPE Tuch, inkl. Montagematerial - Zur Montage an der Wand oder unter der Decke
- bis 95% Schutz gegen schädliche UV-Strahlung
- Leicht zu reinigen
- Schimmelresistent
- Einfach zu montieren
- Länge 2,4 m
(1) Rollladen: L: 240 cm x B: 98 cm, Gewicht: 2,5 kg - Lichtdurchlässig: Ja Größe 0,98x2,4m Farbe off-white Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NESLING, N508021102, Coolfit, Rollladen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |