Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESLING Rollo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NESLING Rollo
NESLING Rollo
NESLING Rollo
NESLING Rollo
NESLING Rollo
Artikel-Nr.:
     400-2197278
Hersteller:
     NESLING
Herst.-Nr.:
     H17279
EAN/GTIN:
     8717677460809
Suchbegriffe:
Markisenstoff

NESLING Rollo


Rollladen Coolfit, rechteckig, 240x148, aus Polyethylen (HDPE) 285 g/m² in ecru, 285gr/m2 HDPE Tuch, inkl. Montagematerial

  • Zur Montage an der Wand oder unter der Decke
  • bis 95% Schutz gegen schädliche UV-Strahlung
  • Leicht zu reinigen
  • Schimmelresistent
  • Einfach zu montieren
  • Länge 2,4 m
(1) Rollladen: L: 240 cm x B: 148 cm, Gewicht: 3 kg
- Lichtdurchlässig: Ja

Größe 1,48x2,4m
Farbe off-white


Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: NESLING, N508021152, Coolfit, Rollladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.