Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2197925 Herst.-Nr.: 00505-20 EAN/GTIN: 4078500046213 |
| |
|
| | |
| Pflanzmatte S cg 00505-20 Mit der GARDENA Pflanzmatte S wird das Bepflanzen auf Balkon und Terrasse zu einer sauberen Angelegenheit. Die Matte wird einfach auf dem Tisch ausgebreitet. Alle wichtigen Arbeitsutensilien, wie Töpfe, Blumenkelle und Blumenerde, finden darauf Platz und es kann einfach auf der Matte gepflanzt und umgetopft werden. So ist der Untergrund geschützt, Erde und Pflanzenteile, die beim Pflanzen danebenfallen, werden aufgefangen und können anschließend leicht entsorgt werden. Durch Druckknöpfe an den Ecken der Matte lassen sich die Ränder aufstellen. So fällt nichts mehr heraus. Die Pflanzmatte besteht aus wasserabweisendem Textilgewebe, ist leicht zu reinigen und kann nach Gebrauch platzsparend zusammengefaltet und in dem mitgelieferten Aufbewahrungsbeutel verstaut werden. Die Maße betragen 80 x 80 cm. - Breite: 23, - Gewicht: 0,156 kg, - Höhe: 2, - Länge: 40 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,156 kg | Länge: | 40 | Breite: | 23 | Höhe: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: outdoor-matte, garten-matte, terrasse, pflanz-tisch-matte, auto-matte, garten-einkauf-matte, decke, garten-ordnungsmatte, garten-planz-matte, Pflanzmatte für topfpflanzen, city gardening, garten-decke, ordnung-garten, pflanzen-abfall, kompost, auffang-matte, 00505-20 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,29* | € 10,32* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 7,35* | € 10,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,10* | € 13,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,39* | € 13,44* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,04* | € 15,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|