Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2197945 Herst.-Nr.: 18304-20 EAN/GTIN: 4078500044561 |
| |
|
| | |
| Comfort Reinigungsspritze ecoPulse Die GARDENA Comfort Reinigungsspritze ecoPulse ist für die effektive Reinigung ebenso wie für die Bewässerung geeignet. Die Spritze verfügt über den innovativen ecoPulse Strahl. Der oszillierende Wasserstrahl ist besonders effektiv bei der Flächenreinigung und spart dabei bis zu 40 Prozent Wasser, im Gegensatz zum herkömmlichen Stechstrahl. Drei weitere Sprühbilder (Stechstrahl, Flachstrahl und Sprühstrahl) lassen sich variabel einstellen. Der ergonomische Handgriff mit Weichkunststoffelementen ist besonders griffig und sorgt für größtmöglichen Komfort während des Gebrauchs. Der Wasserdurchfluss kann stufenlos angepasst werden. Für eine dauerhafte Reinigung bzw. Bewässerung kann die Auslösetaste festgestellt werden, so vermeiden Sie, dass Ihre Hand ermüdet. Mit integrierter Frostschutztechnologie. GARDENA garantiert für höchste Qualität durch die Garantiezeit von 5 Jahren und der Auszeichnung "Made in Germany". Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,84* | € 18,82* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,45* | € 21,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,55* | € 22,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,62* | € 22,42* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,61* | € 29,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|