Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Zürich 78x78cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch Zürich 78x78cm
Stehtisch Zürich 78x78cm
Artikel-Nr.:
     400-2197955
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     991594
EAN/GTIN:
     4057622015949
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Stehtisch Zürich 78x78cm



- Breite: 78, - Gewicht: 16,5 kg, - Höhe: 110,5, - Länge: 78





Weitere Informationen:
Gewicht:
16,5 kg
Länge:
78
Breite:
78
Höhe:
110,5
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.