| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2198279 Herst.-Nr.: 70233 EAN/GTIN: 4010052702339 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unterwasserfilter Filtral UVC Multifunktional bis 1,5 m³: Der Unterwasserfilter Filtral UVC vereint 3 attraktive Wasserspieleffekte mit zuverlässiger Filterleistung, die dank der 5 Watt UVC-Technologie klares Wasser garantiert. Nur das Teleskoprohr für die Fontänen ist sichtbar, das ebenfalls zum Anschluss eines kleinen Bachlaufs oder Speiers dient. Zusätzlich sorgt optional die innovative Belüfterfunktion für Sauerstoffeintrag und eine optimale Strömung im Teich. Starke OASE-Qualität: Sie erhalten 2 Jahre Garantie. - Farbe: blau, - Material: Kunststoff, Metalle Ausführung 1500,0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Gewicht: | 3,658 kg | Material: | Kunststoff, Metalle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |