Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundset Zierzaun Circle 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundset Zierzaun Circle 10m
Grundset Zierzaun Circle 10m
Artikel-Nr.:
     400-2199235
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     509507
EAN/GTIN:
     4004338509507
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun

Grundset Zierzaun Circle 10m



- Breite: 2000, - Gewicht: 48,236 kg, - Höhe: 299, - Länge: 1500
6 Zaunpfosten Chaussee, Circle, Aluminium, anthrazit, zum Einbetonieren51x51/1500, 6 Pfostenträger Chaussee, Circle, Aluminium, anthrazit, zum Aufschrauben,, 5 Zaunfeld Circle, Aluminium, anthrazit, 2000x1000
Höhe 1000 mm
Farbe anthrazit
Ausführung zum Aufschrauben

Weitere Informationen:
Gewicht:
48,236 kg
Länge:
1500
Breite:
2000
Höhe:
299
Weitere Suchbegriffe: Zaunset, Zaun, Gitterzaun, Tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.151,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,59*
€ 1.579,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.321,37*
€ 1.572,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,94*
€ 1.493,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,15*
€ 1.438,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,81*
€ 1.370,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.